ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C・4C/illco Φ125 1/2照度角30°
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)135
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)165
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
内容量1台
注意
※電源別売