ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角11° Q+98

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角11° Q+98 DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角11° Q+98 DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角11° Q+98 DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角11° Q+98 DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角11° Q+98 DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角11° Q+98 DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、黒コーン、調光器別売 径(Φmm)144 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側40・15・回転350 埋め込み深さ(mm)148 光源寿命40000時間 クラス高演色形 クラス3 配光角度(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)使用可能(30まで) 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル20° 近接限度距離(m)0.4 従来光源CDM-T70W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZD-93125DBN 53491964
LZD-93125DBN 53491964
53491964 LZD-93125DBN 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 Q+4000 白色
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93125DWN 53491980
LZD-93125DWN 53491980
53491980 LZD-93125DWN 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) Q+4000 白色
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93125EBN 53491989
LZD-93125EBN 53491989
53491989 LZD-93125EBN 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 Q+3500 温白色
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93125EWN 53491998
LZD-93125EWN 53491998
53491998 LZD-93125EWN 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) Q+3500 温白色
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93125GBN 53492007
LZD-93125GBN 53492007
53492007 LZD-93125GBN 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 Q+3000 電球色
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93125GWN 53492016
LZD-93125GWN 53492016
53492016 LZD-93125GWN 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) Q+3000 電球色
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする