ダウンライト/グレアレスベース/IL60W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 Cut-off35° 1/2照度角40°

ダウンライト/グレアレスベース/IL60W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 Cut-off35° 1/2照度角40° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 埋め込み深さ(mm)82 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53495690 LZD-93108NWB 枠:アルミダイカスト 白塗装コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 4000 白色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495699 LZD-93108NBB 枠:アルミダイカスト 黒塗装コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 4000 白色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495708 LZD-93108LBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2700 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495717 LZD-93108LWB 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2700 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495726 LZD-93108LWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2700 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495735 LZD-93108RWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2500 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495744 LZD-93108YBB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495760 LZD-93108YBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495769 LZD-93108NWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 4000 白色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495778 LZD-93108RBB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2500 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495787 LZD-93108NBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 4000 白色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495796 LZD-93108YWB 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3000 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495805 LZD-93108YWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3000 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495814 LZD-93108LBB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2700 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495830 LZD-93108RBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2500 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495839 LZD-93108RWB 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2500 電球色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495848 LZD-93108ABB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3500 温白色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495857 LZD-93108ABW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3500 温白色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495866 LZD-93108AWB 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3500 温白色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495875 LZD-93108AWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3500 温白色
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする