ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/Φ125 LZ1 1/2照度角20°

ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/Φ125 LZ1 1/2照度角20° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明 径(Φmm)145 首振角度(°)各30・回転角180 埋め込み深さ(mm)133 光源寿命40000時間 配光角度(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)2~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53499865 LZW-91623LW 2700 電球色
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53499890 LZW-91623AW 3500 温白色
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする