ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/illco Φ100 1/2照度角12°

ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/illco Φ100 1/2照度角12° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売 材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 径(Φmm)110 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ75・回転360 埋め込み深さ(mm)202 光源寿命40000時間 配光角度(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53506567 LZD-92551YW 3000 電球色
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53506576 LZD-92551LW 2700 電球色
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53506594 LZD-92551AW 3500 温白色
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする