ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco SWINGSHOT 1/2照度角35°

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco SWINGSHOT 1/2照度角35° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、調光器別売 材質灯具:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(Φ×高さH)(mm)48×157 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)灯具収納時首振片側のみ15 /灯具引出し時首振片側のみ75・回転360 光源寿命40000時間 配光角度(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53495568 LZY-91985YBE 3000 電球色
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53495577 LZY-91985NBE 4000 白色
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする