ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 1/2照度角19°

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 1/2照度角19° DAIKO(大光電機)

径(Φmm)60 首振角度(°)片側のみ30・回転350 埋め込み深さ(mm)98 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53494274 LZD-93112ABM 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3500 19 温白色
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53494290 LZD-93112AWM 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3500 19 温白色
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53494299 LZD-93112LBM 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2700 19 電球色
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53494308 LZD-93112LWM 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2700 19 電球色
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53494317 LZD-93112NBM 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 4000 12 白色
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53494326 LZD-93112NWM 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 4000 12 白色
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53494335 LZD-93112RBM 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2500 19 電球色
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53494344 LZD-93112RWM 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2500 19 電球色
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53494360 LZD-93112YBM 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000 19 電球色
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53494369 LZD-93112YWM 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3000 19 電球色
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする