ダウンライト/ダウンスポット/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40°
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)202
光源寿命40000時間
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
内容量1台
注意
※電源別売
ダウンライト の新着商品
