ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ユニバーサル 1/2照度角15°
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)60
消費電力(W)4.2
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ25
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)37
光源寿命40000時間
配光角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)47
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~15
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当
内容量1台
注意
※電源別売