ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40°

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)110 埋め込み深さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源CDM-T35W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZD-93509AB 53504318
LZD-93509AB 53504318
53504318 LZD-93509AB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3500 温白色
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93509AW 53504327
LZD-93509AW 53504327
53504327 LZD-93509AW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 3500 温白色
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93509LB 53504336
LZD-93509LB 53504336
53504336 LZD-93509LB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2700 電球色
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93509LW 53504345
LZD-93509LW 53504345
53504345 LZD-93509LW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 2700 電球色
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93509NB 53504354
LZD-93509NB 53504354
53504354 LZD-93509NB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 4000 白色
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93509NW 53504370
LZD-93509NW 53504370
53504370 LZD-93509NW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 4000 白色
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93509YB 53504379
LZD-93509YB 53504379
53504379 LZD-93509YB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000 電球色
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93509YW 53504388
LZD-93509YW 53504388
53504388 LZD-93509YW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 3000 電球色
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする