ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 1/2照度角30°
径(Φmm)60
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ30・回転350
埋め込み深さ(mm)98
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
内容量1台
注意
※電源別売