ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/Φ125 LZ1 1/2照度角30°
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
色白
径(Φmm)145
首振角度(°)各30・回転角180
埋め込み深さ(mm)133
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)2~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量1台
注意
※電源別売