ダウンライト/軒下用ユニバーサル/CDM-T35W LZ2C/Φ125 1/2照度角30°

ダウンライト/軒下用ユニバーサル/CDM-T35W LZ2C/Φ125 1/2照度角30° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明 径(Φmm)145 首振角度(°)片側のみ30・回転360 埋め込み深さ(mm)152 光源寿命40000時間 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)2~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53507547 LZW-92179NW 4000 白色
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53507556 LZW-92179YW 3000 電球色
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする