ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/LZ3C・4C/illco/Φ125/1/2照度角40°

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/LZ3C・4C/illco/Φ125/1/2照度角40° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 径(Φmm)135 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ40・回転350 埋め込み深さ(mm)165 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53508247 LZD-93514AW 3500 温白色
26,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53508256 LZD-93514NW 4000 白色
26,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53508265 LZD-93514YW 3000 電球色
26,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする