ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco SWINGSHOT 1/2照度角18°
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、調光器別売
材質灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色黒
寸法(Φ×高さH)(mm)48×157
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)灯具収納時首振片側のみ15 /灯具引出し時首振片側のみ75・回転360
光源寿命40000時間
配光角度(°)18
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
内容量1台
注意
※電源別売