ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/illco Φ100 1/2照度角19°

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/illco Φ100 1/2照度角19° DAIKO(大光電機)

径(Φmm)110 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ40・回転350 埋め込み深さ(mm)105 光源寿命40000時間 配光角度(°)19 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53490878 LZD-91947AB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3500 温白色
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53490887 LZD-91947YWE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 3000 電球色
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53490896 LZD-91947NB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 4000 白色
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53490905 LZD-91947NWE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 4000 白色
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53490914 LZD-91947YB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000 電球色
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53490930 LZD-91947AWE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 3500 温白色
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53490939 LZD-91947LB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2700 電球色
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53490948 LZD-91947LW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 2700 電球色
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする