ダウンライト/ダウンスポット/Φ50/JDR/75W形65W相当/LZ0.5C/illco/Φ75/1/2照度角18°
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、白コーン、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)90
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)152
光源寿命40000時間
配光角度(°)18
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
内容量1台
注意
※電源別売