ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角30°

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角30° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角30° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角30° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角30° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角30° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角30° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角30° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角30° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 レンズ制御レンズ付 埋め込み深さ(mm)98 光源寿命40000時間 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZD-93111ABW 53497747
LZD-93111ABW 53497747
53497747 LZD-93111ABW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3500 温白色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111AWW 53497756
LZD-93111AWW 53497756
53497756 LZD-93111AWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3500 温白色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111LWW 53497765
LZD-93111LWW 53497765
53497765 LZD-93111LWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2700 電球色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111NBW 53497774
LZD-93111NBW 53497774
53497774 LZD-93111NBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 4000 白色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111NWW 53497790
LZD-93111NWW 53497790
53497790 LZD-93111NWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 4000 白色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111RBW 53497799
LZD-93111RBW 53497799
53497799 LZD-93111RBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2500 電球色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111RWW 53497808
LZD-93111RWW 53497808
53497808 LZD-93111RWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2500 電球色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111YBW 53497817
LZD-93111YBW 53497817
53497817 LZD-93111YBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000 電球色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111YWW 53497826
LZD-93111YWW 53497826
53497826 LZD-93111YWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3000 電球色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111LBW 53497835
LZD-93111LBW 53497835
53497835 LZD-93111LBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2700 電球色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする