ダウンライト/ベース/IL60W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 Cut-off35° 1/2照度角50°

ダウンライト/ベース/IL60W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 Cut-off35° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)60 埋め込み深さ(mm)82 光源寿命40000時間 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53491316 LZD-93109AWB 3500 温白色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491325 LZD-93109NWB 4000 白色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491334 LZD-93109RWB 2500 電球色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491350 LZD-93109YWB 3000 電球色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491359 LZD-93109LWB 2700 電球色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする