ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/NIGIWAI Φ100 1/2照度角19° Q+98

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/NIGIWAI Φ100 1/2照度角19° Q+98 DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)103 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 カットオフアングル20° 従来光源CDM-T35W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53497248 LZD-93124BBM 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 Q+2700 電球色
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53497257 LZD-93124BWM 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 Q+2700 電球色
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53497266 LZD-93124DBM 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 Q+4000 白色
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53497275 LZD-93124DWM 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 Q+4000 白色
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53497284 LZD-93124EBM 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 Q+3500 温白色
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53497300 LZD-93124EWM 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 Q+3500 温白色
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53497309 LZD-93124GBM 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 Q+3000 電球色
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53497318 LZD-93124GWM 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 Q+3000 電球色
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする