ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/illco Φ100 1/2照度角12°

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/illco Φ100 1/2照度角12° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)110 埋め込み深さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53500495 LZD-92548YB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000 電球色
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53500504 LZD-92548YW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 3000 電球色
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53500520 LZD-92548AB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3500 温白色
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53500529 LZD-92548AW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 3500 温白色
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53500556 LZD-92548LW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 2700 電球色
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53500565 LZD-92548LB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2700 電球色
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする