軒下ダウンライト/角型/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 35°

軒下ダウンライト/角型/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 35° DAIKO(大光電機) 軒下ダウンライト/角型/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 35° DAIKO(大光電機)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)埋込穴□60 径(Φmm)□74 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)96 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当 内容量1台
注意
※ランプ別売
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZW-93424XW 53498964
LZW-93424XW 53498964
53498964 LZW-93424XW 枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミ 黒塗装/アクリル 透明 白(ホワイト93)
14,800
9,798
10,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZW-93424XB 53498980
LZW-93424XB 53498980
53498980 LZW-93424XB 枠:鋼板 黒塗装/灯具:アルミ 黒塗装/アクリル 透明
14,800
9,798
10,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする