ダウンライト/ユニバーサル/LEDランプtype/Φ75

ダウンライト/ユニバーサル/LEDランプtype/Φ75 DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/LEDランプtype/Φ75 DAIKO(大光電機)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 寸法(Φmm)67 首振角度(°)片側35・回転350 埋め込み深さ(mm)110 光源寿命40000 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当 内容量1台
注意
※ランプ別売
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZD-93612XB 53474550
LZD-93612XB 53474550
53474550 LZD-93612XB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミ
10,800
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93612XW 53474559
LZD-93612XW 53474559
53474559 LZD-93612XW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミ
10,800
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする