ベースライト/長形BL/非常用本体
仕様LED交換可、調光器併用不可
材質本体:鋼板 白塗装/レンズ:ガラス 透明
色白
機能節電モード機能付(明るさ約70%)
蓄電池タイプ蓄電池付(4.8V・1450mAh)
認定番号3AE-1077
RoHS指令(10物質対応)対応
非常灯評定番号LALE-022
内容量1台
注意
※ユニット別売
施設・屋外照明 の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980