間接照明/高天井用/Forteline/本体・オプション
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/ユニット:アクリル/ユニット:アルミ型材 シルバーアルマイト
色白アルマイト
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数11台
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
内容量1台
注意
※ユニット別売
住宅・店舗照明 の新着商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) ベーシックライン照明 ハイパワータイプ(高光束) 拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
Panasonic(パナソニック)
税込¥16,478
¥14,980
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) ベーシックライン照明 スタンダードタイプ(標準光束) 拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)
税込¥15,378
¥13,980