ダノンジャパン アルプロ オーツミルク オーツ麦の甘さだけ 250mL
朝は、アルプロ!栄養ムギュっと! 1.オーツ麦由来のやさしい甘さだけでほどよい甘さの味わいが楽しめるオーツミルクです。シリアルやコーヒーと混ぜても味の邪魔をせず、おいしく召し上がれます。もちろん、そのままでもおいしい。 2.1本(250ml)で1日不足分の「食物繊維・鉄分・カルシウム」が摂取できます。 3.さらに豆乳よりカロリー30%オフ (日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「調製豆乳」比)4.乳製品不使用 5.甘味料不使用 6.コレステロールゼロ
用途
オーツ麦から生まれた、オーツ麦の甘さだけでほどよい甘さの味わいが楽しめるオーツミルクです。従来品から味わいを改良して、おいしさUP!
植物由来の食物繊維を1杯(250mL)で1日不足分以上の3.8グラムとたっぷり摂れ、牛乳並みのカルシウム、ビタミンDもたっぷり摂取できます。
豆乳よりカロリー30%オフ(日本食品標準成分表 2020年版(八訂)「調製豆乳」比。)
そのままはもちろん、シリアルやコーヒーと混ぜてもおいしく召し上がれます。朝食やリラックスタイム、お料理等に。牛乳や植物性ミルク(豆乳やアーモンドミルク等)に置き換えてもお使いいただけます。
乳製品、甘味料不使用、コレステロールゼロ。
容量(mL)250
本数18
内容量1箱(250mL×18個)
植物由来の食物繊維を1杯(250mL)で1日不足分以上の3.8グラムとたっぷり摂れ、牛乳並みのカルシウム、ビタミンDもたっぷり摂取できます。
豆乳よりカロリー30%オフ(日本食品標準成分表 2020年版(八訂)「調製豆乳」比。)
そのままはもちろん、シリアルやコーヒーと混ぜてもおいしく召し上がれます。朝食やリラックスタイム、お料理等に。牛乳や植物性ミルク(豆乳やアーモンドミルク等)に置き換えてもお使いいただけます。
乳製品、甘味料不使用、コレステロールゼロ。
注意
よく振ってからお召し上がりください。開封後は冷蔵庫に立てて保存し、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。温める場合は、別容器に移してください。また、温めすぎるとやけどの原因になりますのでご注意ください。凍らせないでください。この製品はアーモンド、カシューナッツ、大豆、ごまを含む製品と同一の製造ラインで製造しています。この製品の原料の一部は小麦、大麦を含む製品と共通の施設で製造しています。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |