ダノンジャパン アルプロ オーツミルクティー 250mL
朝は、アルプロ!栄養ムギュっと!1.オーツ麦の香ばしさとやさしい紅茶の味わいを楽しめるオーツミルクティー。2.1本(250ml)で1日不足分の「食物繊維・鉄分・カルシウム」が摂取できます。さらに、紅茶由来のポリフェノールも摂取できます。3.乳製品不使用4.コレステロールゼロ
用途
オーツ麦から生まれたほんのり甘いオーツミルクに紅茶をブレンドし、やさしい味わいのミルクティーに。
植物由来の食物繊維を1本(250mL)で1日不足分の3グラム、牛乳並みのカルシウム、ビタミンDが摂取できます。さらに、紅茶由来のポリフェノールも摂取できます。
仕事や勉強の合間の休憩や、リラックスのひとときに。牛乳や植物性ミルク(豆乳やアーモンドミルク等)に置き換えてもお召し上がりいただけます。
乳製品不使用、コレステロールゼロ。
容量(mL)250
本数18
内容量1箱(250mL×18個)
植物由来の食物繊維を1本(250mL)で1日不足分の3グラム、牛乳並みのカルシウム、ビタミンDが摂取できます。さらに、紅茶由来のポリフェノールも摂取できます。
仕事や勉強の合間の休憩や、リラックスのひとときに。牛乳や植物性ミルク(豆乳やアーモンドミルク等)に置き換えてもお召し上がりいただけます。
乳製品不使用、コレステロールゼロ。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |