ケーブルゲージ
電線を挟んで調べるケーブルゲージ
- 使用方法
- ノブを移動させ、電線が前方に寄った状態で計測
IV単芯(より線)3.5□ ~ 325□
3.5□ 5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□
CV単芯(より線)5.5□ ~ 325□
5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□
- 材質
- ABS
- 質量(g)
- 23
- 本体寸法(mm)
- 42×141×9
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.63MB)
商品豆知識
商品説明動画
ケーブルゲージ
電線/ケーブル の新着商品
カテゴリ
























