伸縮脚付はしご兼用脚立

伸縮脚付はしご兼用脚立 TASCO(タスコ)

幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立
最大使用質量…100kg
天板高さ…1.00~1.30m
はしご時長さ…2.13~2.77m
重量…6.5kg

最大使用荷重(kg)100 内容量1脚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53524575 TA840RB-2 1.00~1.30(はしご時2.13~2.77) 6.5
26,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする