LEC(レック)
アンパンマン フォーク 抗菌
さしやすく、食べやすい形状です。小さなお子様も持ちやすい太めの樹脂グリップ。アンパンマンのかわいい絵柄。持ち手部分は抗菌仕様で安心。
用途
子ども用フォーク
材質
柄:ABS樹脂、先端部:ステンレス
形状
幼児フォーク
寸法(mm)
130×25×9H
色
イエロー
長さ(cm)
13
食器の種類
子供用
商品タイプ
フォーク単体
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。
※火のそばに置かないでください。火傷をするおそれがあります。
※家庭用及び業務用食器洗い乾燥機に入れないでください。
※薬液消毒、煮沸消毒、電子レンジ消毒は行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53523900
A00249
¥
540
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください