LEC(レック)
アンパンマン はし 15cm
すべり止め付きでつかみやすく、お子様のお箸デビューに最適。天然材(竹)です。
用途
子ども用箸
材質
天然材(竹)/アクリル樹脂
寸法(mm)
150×8×8
色
アンパンマン
長さ(cm)
15
食器の種類
子供用
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。
※火のそばに置かないでください。火傷をするおそれがあります。
※家庭用及び業務用食器洗い乾燥機に入れないでください。
※薬液消毒、煮沸消毒、電子レンジ消毒は行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53523875
A00265
¥
498
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください