キーコーヒー リキッドコーヒー 無糖 テトラプリズマ
芳醇で深みのある、まろやかなコク、すっきりとした口当り。厳選したコーヒー豆を日本の天然水で抽出しました。芳醇で深みのある、まろやかなコク、すっきりとした口当りが特徴のコーヒーです。
用途直射日光をさけ、涼しいところに保存してください。
容量(mL)1000
シリーズキーコーヒー
入数(本)6
内容量1箱(1000mL×6個)
注意
※使用上の注意:開封後は賞味期限にかかわらず冷蔵庫(10℃以下)に保存し、できるだけお早めにお飲みください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |