尾西食品 アルファ米 非常食 防災セット 長期保存 備蓄 8種 アソートセット
【白飯】国産のうるち米だけを使用しています。お米が立ってるふっくらご飯をお楽しみください。【赤飯】あずきもやわらかな、もちもち赤飯です。国産のもち米だけを使っています。お好みに合わせて付属の顆粒食塩をふりかけてお召し上がりください。【わかめごはん】わかめの旨みと、やわらかな風味が魅力です。【ドライカレー】4種の野菜とスパイスのさわやかな香り。アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用。【チキンライス】トマトの酸味と香りが特徴のケチャップご飯です。【えびピラフ】バターとコンソメ味のご飯に、えび、人参の赤色、コーンの黄色、パセリの緑色が映え、彩り鮮やかな「えびピラフ」です。【白がゆ・塩こんぶがゆ】お米は国産うるち米のみ使用しており、アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用です。日本災害認証、ハラール認証、ユニバーサルデザインフード【歯ぐきでつぶせる】取得商品です。
用途常温で保存。開封後はお早めに召し上がりください。
種類米類
内容量1箱(1セット×1個)
注意
※熱湯をご使用になる場合は、「やけど」にご注意ください。脱酸素剤は食べられませんので取り除いてください。