設定情報
販売価格(税別)¥1,500~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
東リ

【オーダー】CFシート-H NW ウッド ウエスタン ナチュラルスタイル

【オーダー】CFシート-H NW ウッド ウエスタン ナチュラルスタイル 東リ

※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】CFシート-H NW ウッド ウエスタン ナチュラルスタイル (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ホワイトやベージュの配色をベースとした、西洋スタイリング。

注文コード54569429 用途住宅用クッションフロア 幅(mm)1820 全厚(mm)1.8 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※画像は撮影のため実際の色と相違して見える場合がございます。
※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする