マルケイ(国際化工)
デザートスプーン 特小 ST
ヘッドも持ち手も小さめ、女性・高齢者にも最適。デザートにも使いやすいスプーンです。
材質
ステンレス
形状
デザートスプーン
全長(mm)
149
色
シルバー
耐熱温度(℃)
350
ヘッド幅(mm)
31
食器の種類
洋食器
ヘッド長さ(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53530900
H348SLV
¥
310
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください