マルケイ(国際化工)
飯碗 小 身
色とりどりの花びら(ペタル)が、食膳を華やかに彩ります。バイオマス度が15%のバイオマスメラミン使用製品。
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
色
ペタル(花びら)DC
容量(mL)
400
直径(Φmm)
123
高さ(mm)
65
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※製品の特性上、色ムラがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531189
A45BPTL
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください