曜日別特売

21cmプレート

21cmプレート - スリーライン

スタッキング性に優れ、リムの形状がおしゃれなアイボリーロイヤル。クラシカルな洋食スタイルを意識したデザインはテーブルを華やかに彩ります。

用途環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇材質バイオマスメラミン(バイオマス20)寸法(mm)210×19シリーズシャンパンゴールド電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53531776M-34CPG
1,100
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする