JEJアステージ JEJアステージの オフィス家具 JEJアステージの 収納家具 JEJアステージの リビングチェスト エミングロングストッカー6引出し ホワイト色 エミングロングストッカー6引出し 注文コード 54570174 奥に長い引出しで、より多くのモノを収納できるケースです。 幅(mm)806 質量(kg)9.4 色ホワイト 高さ(mm)680 奥行(mm)680 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×629×168 内容量1個 注意 ※耐荷重以上の収納にご注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54570174 ホワイト オープン ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 収納チェスト ルームス 天板付き サンカ 税込¥8,248~ ¥7,498~ GOLDVEL エレガントチェスト パール金属 税込¥9,788~ ¥8,898~ MSCすきま収納 衣類用 東和産業 税込¥835 ¥759 バスケットへ MSC吊るして6段収納 衣類・小物用 東和産業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スピーカー付きサイドテーブル Bluetooth対応 USBポート間接照明 YAMAZEN(山善) 税込¥20,878 ¥18,980 タイディアップボックス ライクイット 税込¥494~ ¥449~ タイディアップボックス(セット) ライクイット 税込¥3,300~ ¥3,000~ インナーボックス チェスト用 Mサイズ アイリスオーヤマ 税込¥879 ¥799 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Sサイズ アイリスオーヤマ 税込¥769 ¥699 バスケットへ スティーロドッグシステム用 引き出し Styro 税込¥2,198 ¥1,998 ロビースタンド 300×300×713mm ナカキン 税込¥18,918 ¥17,198 バスケットへ コートハンガー ナイキ 税込¥29,678 ¥26,980 マガジンラック ミヤグチ企販 税込¥5,982 ¥5,438 バスケットへ シューズラック 4段+トレー ブラウン 和泉化成 税込¥2,572 ¥2,338 バスケットへ シューズラック 4段+トレー ベージュ 和泉化成 税込¥2,572 ¥2,338 バスケットへ シューズラック 追加トレー ブラウン 和泉化成 税込¥713 ¥648 バスケットへ シューズラック 追加トレー ブラック 和泉化成 税込¥713 ¥648 バスケットへ シューズラック 追加トレー ベージュ 和泉化成 税込¥713 ¥648 バスケットへ ちどりバスケット 国産生地使用 ナチュラル かご ・レッド 生地 ちどり産業 税込¥5,630 ¥5,118 バスケットへ ちどりバスケット 国産生地使用 ナチュラル かご ・ブラウン 生地 ちどり産業 税込¥5,630 ¥5,118 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具リビングチェスト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品