象印マホービン
電気ケトル
ホテルや旅館でも使える低消費電力タイプ。
用途
湯沸し時消費電力600Wの低消費電力タイプ。
ホテルに宿泊された外国人旅行客にも対応できるように「イラスト+5ヵ国語表記(日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語)のクイックガイド」もついています。
湯沸かし時間:カップ1杯(140ml)=約120秒、満水0.8L=約8分30秒
容量(mL)
(定格)800
質量(g)
800(1000、電源プレート含む)
消費電力(W)
(湯沸かし時)600
本体寸法(mm)
220×165×H180(H200、電源プレート含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54583289
CK-DH08
スレートブラック(BM)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583298
CK-DH08
ベージュ(CA)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください