ミル付き ステンレスジューサー スムージー・コーヒー豆引き

ミル付き ステンレスジューサー スムージー・コーヒー豆引き ベルソス ミル付き ステンレスジューサー スムージー・コーヒー豆引き ベルソス ミル付き ステンレスジューサー スムージー・コーヒー豆引き ベルソス ミル付き ステンレスジューサー スムージー・コーヒー豆引き ベルソス ミル付き ステンレスジューサー スムージー・コーヒー豆引き ベルソス ミル付き ステンレスジューサー スムージー・コーヒー豆引き ベルソス

カップをひねるだけのシンプル操作。難しい操作は不要。カップをセットして少しひねれば運転するので自宅で手軽にスムージーが作れます。

用途本体は丈夫なステンレス製。安定感のある脚部には滑り止めが付いています。ミル用のカップと刃も付属しているのでコーヒー豆(80gまで)を挽いたり、乾きものを粉末にしたりできます。 材質ステンレス、ABS、AS 質量(kg)ジューサー時:1.2、ミル時:1 容量(mL)ジューサーカップ:450、ミルカップ:260 消費電力(W)240 電源AC100V 50/60Hz DC12V 連続使用時間ジューサー時:60秒以内、ミル時:30秒以内 コード長さ(cm)80 直径×高さ(cm)ジューサー時:120×290、ミル時:120×245 内容量1台
注意
※【注意点】本製品は一般家庭用です。連続定格使用時間はジューサー時で1分以内、ミル時で30秒以内です。モーターが高温となり故障の原因となるので本体の温度が下がってから再度使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54583106 VS-IT002S
オープン
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする