3合 炊飯器 白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ

3合 炊飯器 白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ ベルソス 3合 炊飯器 白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ ベルソス 3合 炊飯器 白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ ベルソス 3合 炊飯器 白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ ベルソス 3合 炊飯器 白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ ベルソス 3合 炊飯器 白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ ベルソス 3合 炊飯器 白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ ベルソス 3合 炊飯器 白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ ベルソス

メニューの種類は6種類。白米、早炊き、炊き込み、玄米、おかゆ、スープ、再加熱。メニューを選んでスタートを押すだけの簡単操作。炊き上がりまでの時間の目安。白米:約45分、早炊き:約35分、炊込み:約60分、玄米:約60分、おかゆ:約90分、スープ:約120分。

用途部屋になじむシンプルなデザインと食べきりサイズのコンパクト設計。一人暮らしや二台目の炊飯器にも。 セット内容本体、内釜、電源コード、しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、取扱説明書(保証書) 材質内釜:アルミ、フッ素コーティング 質量(kg)1.7 タイプマイコン式 消費電力(W)400 電源AC100V 50/60Hz DC12V コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×240×185 機能白米、早炊き、炊き込み、玄米、おかゆ、スープ、再加熱 最大炊飯量(白米)3合 保温時間(h)12 内容量1台
注意
※【注意点】本製品は一般家庭用です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
VS-IT003S-WH 54583088
VS-IT003S-WH 54583088
54583088 VS-IT003S-WH ホワイト
オープン
6,498
7,148 (税込)
5日以内出荷

返品不可
VS-IT003S-BK 54583097
VS-IT003S-BK 54583097
54583097 VS-IT003S-BK ブラック
オープン
6,498
7,148 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする