ブロックアイストレー こつぶ氷

ブロックアイストレー こつぶ氷 - ハウツーブロックアイストレー こつぶ氷 - ハウツーブロックアイストレー こつぶ氷 - ハウツーブロックアイストレー こつぶ氷 - ハウツーブロックアイストレー こつぶ氷 - ハウツー

ぎっしり入れてすぐ冷える

用途ぎっしり入れてすぐに冷やすことができる、ブロック形状のこつぶ氷が作れる「ブロックアイストレーこつぶ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に84個の小さめこつぶ氷が作れる。 ニオイ移りを防ぐフタ付き。重ね置きもできるので作り置きにも便利。 水ではなくコーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。氷嚢・アイスバッグに入れてスポーツの後のアイシングやクーリングにも。 氷を取り出す際は、フタを外して本体をひねりフタを受け皿にして取り出してください。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。耐熱温度 110℃。耐冷温度:-20℃。材質ポリプロピレン間口(mm)114寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.4×26×4.2内容量1個
注意
※製氷時の水位は、必ず仕切りの凹み部分より低くし、本体を水平にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54583149PH-F78
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする