ワンプッシュアイストレー

ワンプッシュアイストレー - ハウツーワンプッシュアイストレー - ハウツーワンプッシュアイストレー - ハウツーワンプッシュアイストレー - ハウツーワンプッシュアイストレー - ハウツー

簡単に取り出せる

用途
氷の端を押すだけで1個ずつ簡単に取り出せる「ワンプッシュアイストレー」(製氷皿・製氷器)。 半円状の氷が一度に10個作れる。 必要な分だけクルンッと取り出せるので時短に。 氷以外にもジュースやコーヒーなどのドリンクを凍らしたり、離乳食やだし汁を冷凍して作り置きするなどアレンジ次第で立派なキッチンツールに。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。
フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので大量に作りたい時に便利。 氷の取り出し方はトレーを軽くひねり、氷の端を指で押して取り出してください。
トレーをひっくり返すと全ての氷を取り出すこともできます。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。
材質ポリプロピレン間口(mm)124寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×2.9内容量1個
注意
※製氷時や離乳食・だし汁を冷凍する際は、入れる量を必ず仕切りの凹み部分より低くし、本体を水平にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54583115PH-F79
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする