曜日別特売

ランチョンマットスタンド タワー ブラック

ランチョンマットスタンド タワー ブラック - 山崎実業ランチョンマットスタンド タワー ブラック - 山崎実業ランチョンマットスタンド タワー ブラック - 山崎実業ランチョンマットスタンド タワー ブラック - 山崎実業ランチョンマットスタンド タワー ブラック - 山崎実業ランチョンマットスタンド タワー ブラック - 山崎実業ランチョンマットスタンド タワー ブラック - 山崎実業ランチョンマットスタンド タワー ブラック - 山崎実業

置き場所に困るランチョンマットをスリムに浮かせて収納できるスタンド。浮かせて収納できるので、ほこりなど
が付かず衛生的。ランチョンマット以外にもキッチントレーなどの収納にも便利。幅が約6.5cmとスリムな設計
なので電子レンジなどの横に置いても邪魔になりません。丈夫で重いスチール製なので、ティッシュケースやキッ
チンタイマーなどのマグネット小物をつけて使用できます。長方形以外に丸形のランチョンマットにも対応して
います。

材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン質量(g)約2000適合サイズ厚さ約2.4cmまでのランチョンマット・キッチントレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×6.5×26.5耐荷重(g)本体に設置できるマグネット製品:約500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545837791999ホワイト
オープン
3,300
3,630(税込)
9日以内出荷
返品不可
545837882000ブラック
オープン
3,300
3,630(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする