山崎実業
フィルムフックラップホルダー タワー ホワイト
ガラスドアの冷蔵庫やキッチンシンク扉にフィルムフックで簡単に取り付けできるラップホルダー。光沢のある壁面や
シンク扉に。タイルにも取り付け可能。ガラスドアにも。
材質
本体:スチール(粉体塗装) マット・クッション×2:シリコーン フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)
約360
備考
取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)
約2
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
本体:約17.5×6×15(フィルムフック含まず)
内寸(cm)
ホルダー1つあたり:約W5.5×D5.2×H14.7(隙間:D2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54584077
2163
ホワイト
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54584086
2164
ブラック
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください