石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック

石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック - 山崎実業

石こうボードピンで洗面所やトイレに簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。
シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。上面はトレーになっているので小物や
スマートフォンなどの一時置きにも便利。補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの
補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。
石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。

備考
取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:ABS樹脂質量(g)約620耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.5×13.6(蓋開口時:約H26.3)内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545838942003ホワイト
オープン
2,700
2,970(税込)
当日出荷
545839102004ブラック
オープン
2,700
2,970(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする