曜日別特売

ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック

ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業

引き出しとスライドテーブルの上下を入れ替えられるツーウェイの収納ラック。必要な時にサッと引き出して使え
るので省スペース。キッチン小物を収納できる引き出し付きで収納力も抜群。引き出しの内寸は高さが約9cm
あるのでカトラリーやラップ類をたくさん収納できます。スライドテーブルを下に入れ替えれば電子レンジの扉を開
けても置いた食器などにぶつかりません。引き出しは最大約20.5cm、スライドテーブルは最大約25cm引き
出せます。お料理の一時置きや、調理スペースとして便利。

材質本体:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション・ストッパー:シリコーン幅(mm)約450質量(g)約8100耐荷重天板:約17kg スライドテーブル:約3kg(天板に2kg以上の物を置いた状態) 引き出し:約3kg(天板に2kg以上の物を置いた状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×39.3~64×13.5内寸(cm)天板:約W45×D37 スライドテーブル:約W44.5×D25 引き出し:約W42×D34.5×H9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545836142007ホワイト
オープン
11,500
12,650(税込)
12日以内出荷
返品不可
545836302008ブラック
オープン
11,500
12,650(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする