曜日別特売

シンク扉オールインワンキッチンツールホルダー タワー ホワイト

シンク扉オールインワンキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業シンク扉オールインワンキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業シンク扉オールインワンキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業シンク扉オールインワンキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業シンク扉オールインワンキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業シンク扉オールインワンキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業シンク扉オールインワンキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業シンク扉オールインワンキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

シンクの扉に引っ掛けるだけの簡単取り付け!キッチンツールをまとめて収納できるオールインワンツールホルダー!扉の内・外側を選
ばず、まな板や包丁・カトラリーを仕分けして収納いただけます。まな板も一緒に収納できるのでキッチンツールが省スペースにまとまり
ます。包丁やキッチンばさみを収納できるスリット入り。シンク扉に設置する際は、設置したい場所に合わせてフックの長さを3段階で
調節可能です。シンク上に置いてのご使用も可能です。

付属品クッション(薄)×4 クッション×2 クッション(厚)×2材質本体:ABS樹脂 扉用フック:PPA樹脂質量(g)約800備考取り付け可能な扉(扉用フック) 扉の幅:約24cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.5~2.2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上 扉の内側に取り付けて使用する際はシンクの深さ:約22cm以下 ※本製品は屋内の一般的な平面のシンク下の扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。耐荷重まな板収納部:約1kg 刃物収納部:約500g カトラリー収納部:約各250g適合サイズ刃渡り:約22cm・厚み5mm以下の包丁 キッチンバサミ:厚み15mm以下耐熱温度(℃)本体:90 扉用フック:220本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約24×9×35内寸(cm)まな板収納部:約W23.5×D3.5×H34.8 刃物収納部(長):約W9.8×D0.5×H22 刃物収納部(短):約W6.3×D0.5×H22 キッチンバサミ収納部:約W3.2×D1.5×H22 カトラリーポケット(深):約W6.3×D4.5×H14.8 カトラリーポケット(浅):約W6.3×D4.5×H11.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545839804512ホワイト
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
545839894513ブラック
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする