山崎実業
マグネットキッチンディスペンサー タワー ホワイト
マグネットがつく壁面に簡単取り付け。そのままポンプを押せるディスペンサー。マグネットで壁面に浮かせて設置できるのでぬめりに
くく衛生的。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。
付属品
-
材質
容器・蓋:ABS樹脂 マグネット パッキン・滑り止め:シリコーン ポンプ:ステンレス パイプ:ポリエチレン
質量(g)
約180
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)
約250
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×7.5×19.5
耐荷重(g)
約500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54587270
3681
ホワイト
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54587279
3682
ブラック
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください