曜日別特売

マグネットまな板シートケース タワー ホワイト

マグネットまな板シートケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットまな板シートケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットまな板シートケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットまな板シートケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットまな板シートケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットまな板シートケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットまな板シートケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットまな板シートケース タワー ホワイト - 山崎実業

衛生的で後片付けが楽なまな板シートをマグネットで簡単に取り付けできるまな板シート専用ケース。蓋が開けやす
いデザイン。マグネットで取り付けられます。市販のまな板シートをケースのまま収納できます。壁につけたまま、まな板
シートをカットできます。スライダーをすべらせやすい設計です。蓋は片手で開け閉めできます。すぐ手の届く場所に取
り付ければサッと使えて便利。

材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約425備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)約1適合サイズ約幅24cm×長さ3~5mのカッター・ケース付きのロール型まな板シート耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×8.7×8(蓋開口時:H15.5)内寸(cm)約W29×D6.7×H7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545869902190ホワイト
オープン
2,100
2,310(税込)
9日以内出荷
返品不可
545869992191ブラック
オープン
2,100
2,310(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする